曜日別特売

スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ)

スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ) - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。

用途床清掃に。種類フローリングモップトラスコ品番406-9099材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン長さ(mm)820~1310幅(mm)290質量(g)488繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419253FM-B
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419253
2024-05-01
用途: 清掃
飲食業

使いやすく快適です。
水モップとして使用時に滑りが悪く重く感じる。

対象商品 : 16419253
2016-10-19
用途: フローリングの床掃除
サービス業

厚みがあるので使いやすいです。ウエット状態で使用していますが、もう少し毛がつくようになると助かりますが。。

1が参考にしています
対象商品 : 16419253
2018-04-24
用途: 工場の床清掃

濡らしての使用で以外にしっかりと汚れを落としてくれます。

対象商品 : 16419253
2017-08-30
用途: コーティング後の床掃除
株式会社ライフ・プロテクト建設業・工事業

コーティング施工後のお客様に日頃のお掃除に推奨してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする