光
カーストップ
(2件のレビュー)
材質
PP EPDM スチールユニクロメッキ
質量(kg)
0.4
色
黄色
高さ(mm)
105
奥行(mm)
175
間口(mm)
123
耐荷重(t)
約3(2個使用時)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419375
KCSY-112
1パック
470-5025
64-8942-62
¥
2,736
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16419384
KCSYB-22
1セット(2個)
470-5033
64-8942-63
¥
5,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください