曜日別特売

マウンティングブラケット MCシリーズ用

マウンティングブラケット  MCシリーズ用 - CHECKERSマウンティングブラケット  MCシリーズ用 - CHECKERS

MCシリーズのホイールチョークを2つ連結させることができます。幅の広い大型車輪にも対応できます。

用途MCシリーズのホイールチョークの連結にトラスコ品番490-4605間口(mm)914シリーズMCシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419393MC1900914--7.3--
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする