曜日別特売

パーキングストップ

パーキングストップ - CHECKERSパーキングストップ - CHECKERSパーキングストップ - CHECKERSパーキングストップ - CHECKERSパーキングストップ - CHECKERSパーキングストップ - CHECKERSパーキングストップ - CHECKERS

駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。

材質再生プラスチック耐荷重(t)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419402CS4S-Y490-41411021521219普通車
56,786
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
16419427TS8-Y490-52291792552448トラック
330,696
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31274314CS6S-Y490-41501021521829普通車
67,235
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16419418CS6S-Y490-41501021521829普通車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする