CHECKERS
車止め ホイールチョーク
紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。
用途
トラック、トレーラー用
色
黒
取付穴径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419436
RC450
2t
254
140
203
3.2
耐久ゴム
-
¥
14,839
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
16419445
RC815
2t
254
152
203
3.9
耐久ゴム
-
¥
12,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
16419454
RC915
4t・・・普通
292
184
254
6.8
耐久ゴム
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください