曜日別特売

車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)

車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) - CHECKERS車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) - CHECKERS車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) - CHECKERS

耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。

用途重量トラック トレーラー用仕様汎用タイプオレンジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419515UC1400-6大型2541272162.7耐衝撃ウレタン-
44,516
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16419524UC1500-6大型2292162922.7耐衝撃ウレタン-
35,965
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16419533UC1600大型2032102861.6耐衝撃ウレタン-
27,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
16419542UC1700大型1911592160.9耐衝撃ウレタン-
19,697
8,798
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする