曜日別特売

薄型テレビストッパーM

薄型テレビストッパーM - リンテック21薄型テレビストッパーM - リンテック21

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。

用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。種別耐震マット寸法(mm)44×45仕様耐震度震度6強相当付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4適合46型未満のモニタートラスコ品番487-1715材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤幅(mm)44厚さ(mm)10高さ(mm)10質量(g)40奥行(mm)45使用の目安対象物1台につき4個質量(g/個)50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419698LV-324
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする