曜日別特売

キャビネットホルダー

キャビネットホルダー - リンテック21キャビネットホルダー - リンテック21
(1件のレビュー)

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。

用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。仕様耐震度震度6強相当種別転倒防止ベルト
注意
※接着パッドを剥離する際は、別売の専用剥離工具(LT-550)が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
使用の目安
使用条件
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419725LH-803P1個ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材113×820×18対象物1台につき2本壁際の間隔が70cm以内--
4,725
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26935667LH-801BP1セットABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアクリル系接着材113×106×18(セット組立時)--ベルト通し付きHベース(樹脂版)×2個、PPベルト×1個、木ネジ2本アルコールパッド×1個113×106×18(セット組立時)
3,950
3,798
4,178(税込)
当日出荷
16419716LH-801P1個ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアクリル系接着材106×149×18対象物1台につき2本壁際の間隔が10cm以内--
3,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419716
2019-01-08
用途: キャビネットの固定
製造業

テーブル上に設置したキャビネットの転落防止として使用してますが、安心感はあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする