リンテック21
リンクストッパー
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震度震度6強相当
使用の目安
対象物1台につき4本
素材
難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
内容量
1セット
注意
※接着パッドの取り外しには、別売の専用剥離工具(LT-200)が必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419743
LS-284
ベルト×4、接着パッド×8、ロックトップ×8、固定ベース×8、アルコールパッド×2
487-1685
固定ベース・ロックトップ:ABS樹脂、ベルト:エラストマー
38
10
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
16419752
LS-384
板付きべルト×4、接着パッド2種×各4、ロックトップ×4、固定ベース×4、アルコールパッド×2
487-1693
固定ベース・ロックトップ:ABS樹脂、板付ベルト:PCアロイ
42
110
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16419768
LS-484
板付ベルト×4、接着パッド2種×各4、ロックトップ×4、固定ベース×4、アルコールパッド×2
487-1707
固定ベース・ロックトップ:ABS樹脂、板付ベルト:PCアロイ
42
110
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください