曜日別特売

安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE

安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE - バイオラバー

発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。
体重130kgまで対応しています。
2層のチタン合金層により保温性に優れています。

用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金オレンジ浮力(N)65(体重130kgまで対応)伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー)熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格)仕様自己消火性素材(JIS6301基準)内容量1着
注意
※救命胴衣ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
ウエスト(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419856SAFE-2Sアウター:55/インナー:6580~881.5
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16419865SAFE-3Mアウター:57/インナー:6788~961.6
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16419874SAFE-4Lアウター:58/インナー:6896~1041.8
38,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16419883SAFE-5LLアウター:60/インナー:69104~1141.9
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする