緊急ツール

緊急ツール - 長谷川刃物
(1件のレビュー)

鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割り、車内から素早く脱出するためのツールです。

仕様取り付け用固定ホルダ付トラスコ品番473-6290材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)205ブラック質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419892RE-20-B
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419892
2018-01-24
用途: 車への常備
不動産業

いざと云うときに、使えないのは、命に関わるので信頼性のありそうな物を選びました。
ただ、添付の両面テープでは固定できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする