曜日別特売

放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400

放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 - バイオラバー
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減にブラック仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン内容量1着
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419987RSM-W11P-5474-37252.9LL34
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16419996RSM-W11P-6474-37333.13L35
120,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420005RSM-W11P-7474-37413.34L36
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16420014RSM-W11U-0474-37500.5フリー72
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16420032RSM-W11V-5474-36874.5LL前:60、後:71
159,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16420048RSM-W11V-6474-369553L前:63、後:74
159,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
16420057RSM-W11V-7474-37095.54L前:65、後:77
159,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274357RSM-W11P-4474-37172.7L33
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
31274366RSM-W11V-4474-36794L前:58、後:69
159,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16419978RSM-W11P-4474-37172.7L33
120,000
取扱い終了
16420023RSM-W11V-4474-36794L前:58、後:69
159,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする