曜日別特売

放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T

放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T - バイオラバー

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減にブラック質量(kg)3.4着丈(cm)上:50/下(長さ)72内容量1着
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420093RSM-CWT-5474-3792LL、上着:フリー90~100
77,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31274330RSM-CWT-2474-3768S、上着:フリー60~70
77,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274339RSM-CWT-3474-3776M (上着はフリーサイズ)70-80
77,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274348RSM-CWT-4474-3784L、上着:フリー80~90
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16420066RSM-CWT-2474-3768S、上着:フリー60~70
77,000
取扱い終了
16420075RSM-CWT-3474-3776M (上着はフリーサイズ)70-80
77,000
取扱い終了
16420084RSM-CWT-4474-3784L、上着:フリー80~90
77,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする