金星
A級のぼり鎌
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途
かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に
刃幅(mm)
50
刃長(mm)
130
刃渡り(mm)
130
全長(mm)
515
トラスコ品番
474-7542
材質
刃:安来鋼白紙2号、柄:樫
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420102
#120301
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください