A級諸刃木鎌

A級諸刃木鎌 - 金星A級諸刃木鎌 - 金星

1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。

用途かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に刃幅(mm)43材質刃:安来鋼白紙2号、柄:樫材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420118#120272165140390
9,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420127#120273180165430
10,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする