金星
新型鋸鎌
メーカー独自の製法鋸鎌
用途
稲刈り・麦刈り・除草用に
刃長(mm)
170
刃渡り(mm)
165
刃幅(mm)
25
全長(mm)
340
トラスコ品番
474-7551
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420145
#140403
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください