トンボ工業
鋼付両刃草削
鋼付で切れ味良好です。立ったまま楽に作業ができます。
用途
本職の農家の除草に。種まき時の筋付け・畝立てに。軽い掘り起しに。
全長(mm)
1350
トラスコ品番
411-5856
材質
刃先:鋼付、柄:木
質量(g)
870
爪長さ(mm)
210
刃渡り(mm)
210
先幅(mm)
124
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420215
TMAT007N
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください