曜日別特売

ねじれくさび

ねじれくさび - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじれくさび - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
(1件のレビュー)

薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。

トラスコ品番480-4074材質熱処理鋼全長(mm)260質量(g)3100刃長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164202943556.26
12,694
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16420294
2018-03-03
用途: 薪割
農・林・水産業

普通のクサビよりも、ガッツリ薪が割れます。普通のクサビは食い込むだけでわれないことも有りますが、ねじれクサビは割れ目がどんどん大きくなって、ほぼほぼ一本で割れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする