鈴木油脂工業(SYK)
SYK ローヤルエース
(1件のレビュー)
スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。油汚れに強く医薬部外品です。
用途
洗浄と殺菌・消毒に。
仕様
医薬部外品
材質
非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤
タイプ
スクラブ
容量(kg)
2.5
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420382
S-9861
本体
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
16420398
S-9862
詰替
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください