オフィスソープ

オフィスソープ - 鈴木油脂工業(SYK)

手に付いた汚れや臭いを素早く落とす泡で出るハンドクリーナーです。殺菌効果で手肌を予防します。

用途事務所、帰宅時など、手の殺菌・消毒・洗浄に。商品タイプ業務用仕様PRTR法非該当、医薬部外品トラスコ品番493-5489材質エタノール、殺菌剤、手荒れ防止剤、保湿剤質量(kg)18.9容量(L)18医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420434S-2487
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする