リキッド

リキッド - 鈴木油脂工業(SYK)リキッド - 鈴木油脂工業(SYK)

液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。

用途配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。材質キレート剤、精製水タイプ液体繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420443S-5014493-55274.25
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420452S-50218493-553519.06
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする