曜日別特売

ダイスホルダ

ダイスホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(4件のレビュー)

JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。

用途ダイス作業用。材質クロムモリブデン鋼タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
ダイス外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164205563132-20487-4838601309.520
4,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
164205654132-25487-48466017012.725
5,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
164205744132-38487-48548031512.738
8,340
5,898
6,488(税込)
当日出荷
164205834132-50487-486210574012.750
13,900
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16420556
2023-07-22
用途: 車のメンテナンス
その他業種

サイズ選択が知識不足して車で作業したら合わず、買いミスでした。

対象商品 : 16420565
2020-11-19
用途: 軸に対して直角のネジを切りたい時

フライスのコレットチャックでも掴めると様にすると良いと思います。

対象商品 : 16420556
2020-02-24
用途: ネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのスタッドボルトの修正に使用しました。作業が大変楽になりました。

対象商品 : 16420565
2018-02-12
用途: ネジ山修正
農・林・水産業

狭いところにもアクセスできる為、作業効率があがりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする