曜日別特売

アジャスタブルタップホルダ

アジャスタブルタップホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アジャスタブルタップホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アジャスタブルタップホルダ - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(8件のレビュー)

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。

用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164205923131A-1タップ寸法M1~M6
5,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
164206083131A-2タップ寸法M5~M12
6,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

各種タップに適応しているので、重宝しています
3/8分角なので、同社のタップハンドルと供に使用しています

対象商品 : 16420608
2022-01-03
用途: 車輌整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所でのタップ切りにラチェットが使えるので、作業が捗ります。
インパクトドライバも使えるし、言うこと無しです。

対象商品 : 16420592
2018-09-21
用途: 出張現場でのタップ作業に使用

ソケットアダプターとセットで使用していますが、コードレスのインパクトドライバーでタップ作業ができるのでとても便利です。

対象商品 : 16420608
2017-11-22
用途: 自動車修理

使用頻度の高い6mm、8mmのタップがラチェットで使えるので便利になる

対象商品 : 16420608
2017-12-22
用途: ねじの加工

多少重たいが、造りもしっかりしており、大変使い易かった。

対象商品 : 16420592
2016-11-21
用途: 小径のタップ作業
建設業・工事業

チャックの精度が良く満足していますが細いタップで使用するにはもう少し軽いほうが良いかと思います。
アルミ、チタン等を使用した軽量のものがあれば価格が上がってもそれ以上のメリットがあるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 16420608
2020-02-26
用途: 鉄板のタップ切
有限会社川端

今回は、6㎜厚の鉄板にM8-1.25タップを切りました。
手動でも切れるのですが、これをインパクトドライバーに取り付けて使用し、快適に作業を終えることが出来ました。
作業は、手動の3倍速いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 16420592
2016-12-12
用途: タップをラチェットで使いたい時
自動車・二輪車・自転車関連業

タップハンドルを使いにくい時、ラチェットが使えるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1が参考にしています
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする