ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) - コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) - コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) - コテライザー
(2件のレビュー)

コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。

用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮全長(mm)170連続使用時間50分仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)ガス充填量(mL)12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16421396GT-01
10,490
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: ブローチップで熱収縮チューブを処理

ピンポイントに当てられるので重宝してます
80Wを使用する事はほぼ無く、GT-02でいいのではと思ったのですが使いやすさでGT-01推しです

2025-06-17
用途: 電気工事
タクミ電工建設業・工事業

買ってから使用するまで未開封で4カ月経った後にようやく出番が来たと使おうと思ったらガスの噴出が明らかに少ないせいではんだが溶けず。先端を触ってもホッカイロぐらいの熱さしか上がらず。あきらかに初期不良です。
普段はコテライザー90のペン型で満足のいく使用感だったため予備用に買ってみたらとんだお粗末でした。
もう買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする