コテライザー
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
最高温度(℃)
約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)
仕様
ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当
トラスコ品番
475-5502
セット内容
ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ
全長(mm)
145
質量(g)
119
連続使用時間(分)
60
標準こて先
91-01-01
ガス充填量(mL)
12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16421405
GT-02
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください