HAKKO(白光)
ミニホットツイーザー
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
消費電力
140W(24V)
設定温度範囲
200~400℃
全長(mm)
117
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)<2
ヒーター
コンポジットヒーター
リーク電圧(mV)
<2
注意
※質量、全長は、 こて先I型を付けた時の値
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力
電源(V)
リーク電圧(mV)
抵抗(Ω)
質量(g)
種別
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10009868
FM2023-02
1個
140W(24V)
-
<2
(こて先アース間)<2
37 (こて先I型を付けた場合)
-
こて部 FM-2023
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
16421414
FM2023-04
1セット
140W(24V)
AC100
<2
(こて先アース間)<2
700
コンバージョンキット
こて部 FM-2023、コンポーネント皿 B2849、耐熱パッド B2300、こて台 FH200-04、中継コード B3253、こて先 T9-I、取扱説明書
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください