ホーザン
はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応)
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途
はんだ除去。
設定温度(℃)
360~480
消費電力(W)
170
ヒーター
セラミックヒーター
付属品
本体、コテ部、コテ台
トラスコ品番
469-7081
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×200×129
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16421642
HS-802
170
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください