フラックスクリーナー

フラックスクリーナー - ホーザンフラックスクリーナー - ホーザンフラックスクリーナー - ホーザンフラックスクリーナー - ホーザン
(1件のレビュー)

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。

用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16421667Z-2751本(480mL)470-4908307
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16421676Z-275-L1缶(16L)470-491611620
30,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16421667
2021-08-20
用途: ハンダ付け後の基板のフラックス洗浄
KGTECH

速乾ではなく、乾くまで結構時間がかかります。
フラックスが直ぐには溶解しないので、かなりの量を噴霧する必要があります。
乾いた後の表面に不純物が白く残り、仕上がりが汚い。
乾いた後で、基板の表面の汚れをアルコール等でふき取る必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする