放電検知器 CTM048-21

放電検知器 CTM048-21 - SCS放電検知器 CTM048-21 - SCS

静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。

用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。測定範囲0.001~0.99kVトラスコ品番436-0583幅(mm)65高さ(mm)105質量(g)260奥行(mm)32電源内蔵型リチウムイオン電池検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))内容量1台
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16421965CTM048-21
531,810
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする