導電性異物除去具 ペタミクロン

導電性異物除去具 ペタミクロン - アトム導電性異物除去具 ペタミクロン - アトム導電性異物除去具 ペタミクロン - アトム導電性異物除去具 ペタミクロン - アトム

先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。

用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109質量(g)60
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16421992PMC100-AS1セット(12本)粘着部:導電性ウレタンゴム、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)、芯材:ステンレス(SUS304)、ナイロン(PMC400-ASのみ)0.1
25,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16422008PMC200-AS1セット(12本)粘着部:導電性ウレタンゴム、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)、芯材:ステンレス(SUS304)0.2
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16422017PMC400-AS1セット(24本)粘着部:導電性ウレタンゴム、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)、芯材:導電性ナイロン0.4
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする