SCS
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途
コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。
厚さ(mm)
0.25
色
ブラック
表面抵抗値(Ω)
500
長さ(m)
0.61
幅(m)
0.61
トラスコ品番
410-6873
セット内容
マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ
長さ(mm)
610
幅(mm)
610
質量(g)
220
内容量
1セット
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16422026
8012JR
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください