曜日別特売

Maxibolt(R)プロトルーディングヘッド (ノミナルダイアメーター)

Maxibolt(R)プロトルーディングヘッド (ノミナルダイアメーター) - Cherry

ブラインドリベットより強度の求められる箇所に使用します。

用途航空・宇宙機器など。内容量1セット(100個)
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
トラスコ品番
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16422823CR7311S-05-03スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8163240MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422832CR7311S-05-04スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8171270MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422848CR7311S-05-05スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8180295MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422857CR7311S-05-06スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8198325MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422866CR7311S-06-02スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8201425MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422875CR7311S-06-03スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8210470MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422884CR7311S-06-04スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8228510MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422893CR7311S-06-05スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8236555MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422902CR7311S-06-06スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8244595MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422918CR7311U-05-03スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8279240MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422927CR7311U-05-04スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8287270MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422936CR7311U-05-05スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8295295MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422945CR7311U-05-06スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8309325MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422954CR7311U-06-02スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8317425MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422963CR7311U-06-03スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8325470MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422972CR7311U-06-04スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8333510MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422988CR7311U-06-05スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8341555MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16422997CR7311U-06-06スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8350595MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16423006CR7311U-06-07スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8368640MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16423015CR7311U-06-08スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチールCAD PLATE490-8376680MS90354U
オープン
取扱い終了
返品不可
16423024CR7621U-06-03スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレスPASSIVATE490-8422475MS21141U
オープン
取扱い終了
返品不可
16423033CR7621U-06-03Pスリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレスCAD PLATE490-8431475MS21141U
オープン
取扱い終了
返品不可
16423042CR7621U-06-04スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレスPASSIVATE490-8449515MS21141U
オープン
取扱い終了
返品不可
16423058CR7621U-06-04Pスリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレスCAD PLATE490-8457515MS21141U
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする