ヤマト(機構部品)
M4アルミフレーム(軽荷重用)
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。
材質
アルミ
幅(mm)
20
表面処理
アルマイト処理
ねじ寸法(mm)
4
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
1500
1800
2100
2400
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16424914
YF-2020-4-1500
20×20
1500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
16424923
YF-2020-4-2100
20×20
2100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16424932
YF-2020-4-2400
20×20
2400
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16424948
YF-2040-4-1500
20×40
1500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16424957
YF-2040-4-1800
20×40
1800
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16424966
YF-2040-4-2100
20×40
2100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16424975
YF-2040-4-2400
20×40
2400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200