曜日別特売

M8アルミフレーム(重荷重用)

M8アルミフレーム(重荷重用) - ヤマト(機構部品)M8アルミフレーム(重荷重用) - ヤマト(機構部品)M8アルミフレーム(重荷重用) - ヤマト(機構部品)
用途重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。材質アルミ幅(mm)40表面処理アルマイト処理ねじ寸法(mm)8内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16425115YF-4040-8-180040×401800
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16425124YF-4040-8-210040×402100
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16425133YF-4040-8-240040×402400
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16425142YFL-4080-8-150040×801500
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16425158YFL-4080-8-180040×801800
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16425167YFL-4080-8-210040×802100
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16425176YFL-4080-8-240040×802400
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16425106YF-4040-8-150040×401500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする