アイオン
ウレタンスポンジ ソフラスN
幅(mm)
480
長さ(mm)
270
材質
ポリウレタン
色
白
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16425185
PU-N1T
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
16425194
PU-N2T
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
16425203
PU-N3T
3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
16425212
PU-N5T
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長