日本アキュライド
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライド長さ(mm)
トラベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16425228
C2731-25SC
250.0
278.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425237
C2731-30SC
300.0
327.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425246
C2731-35SC
350.0
376.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425255
C2731-40SC
400.0
426.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425264
C2731-45SC
450.0
475.0
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425273
C2731-50SC
500.0
524.0
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください