曜日別特売

AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)

AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) - 白銅

7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。

用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7050-T7451長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G内容量1枚
注意
※ミルシートは付属しておりません。必要な場合はご注文後に別途お問い合わせください。ただし、テストピースのため、参考ミルシートになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344484AMS-4050 101.6X150X150101.6491-1199
44,660
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344500AMS-4050 76.2X150X15076.2491-1202
35,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16425352AMS-4050 101.6X150X150101.6491-1199
オープン
取扱い終了
代替品有
16425368AMS-4050 76.2X150X15076.2491-1202
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16425352AMS-4050 101.6X150X15022344484AMS-4050 101.6X150X150AMS-4050 101.6X150X150 AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅 22344484AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)白銅1枚
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16425368AMS-4050 76.2X150X15022344500AMS-4050 76.2X150X150AMS-4050 76.2X150X150 AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅 22344500AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)白銅1枚
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする