曜日別特売

AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)

AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) - 白銅

7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。

用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7075-T7351長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10内容量1枚
注意
※テストピースのため、参考ミルシートになります。現品とロットが一致したミルシートが必要な場合はご注文時にお申しつけください。
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344509AMS-7075 101.6X150X150101.6491-1211
43,660
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
22344518AMS-7075 25.4X150X15025.4491-1229
10,920
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
22344527AMS-7075 50.8X150X15050.8491-1237
21,660
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
22344536AMS-7075 76.2X150X15076.2491-1245
32,760
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
16425377AMS-7075 101.6X150X150101.6491-1211
オープン
取扱い終了
代替品有
16425386AMS-7075 25.4X150X15025.4491-1229
オープン
取扱い終了
代替品有
16425395AMS-7075 50.8X150X15050.8491-1237
オープン
取扱い終了
代替品有
16425404AMS-7075 76.2X150X15076.2491-1245
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16425377AMS-7075 101.6X150X15022344509AMS-7075 101.6X150X150AMS-7075 101.6X150X150 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 22344509AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)白銅1枚
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16425386AMS-7075 25.4X150X15022344518AMS-7075 25.4X150X150AMS-7075 25.4X150X150 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 22344518AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)白銅1枚
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16425395AMS-7075 50.8X150X15022344527AMS-7075 50.8X150X150AMS-7075 50.8X150X150 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 22344527AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)白銅1枚
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16425404AMS-7075 76.2X150X15022344536AMS-7075 76.2X150X150AMS-7075 76.2X150X150 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 22344536AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)白銅1枚
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする