曜日別特売

高精度電子天びん CJ

高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ - VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子天びん表示形式デジタル
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426533CJ-15K1台15-1角皿--2.5
90,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426542CJ-2201台-2200.01丸皿-1402.5
90,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426558CJ-22001台-22000.1角皿--2.5
90,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426567CJ-3201台-3200.01丸皿-1402.5
93,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426576CJ-32001台-32000.1角皿--2.5
93,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426585CJ-6201台-6200.01丸皿-1402.5
99,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42565538CJ-62001台-62000.1角皿190×190--
99,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426603CJ-8201台-8200.01丸皿-1402.5
104,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16426612CJ-82001台-82000.1角皿--2.5
104,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85460297CJ-15K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット15-1角皿--2.5
105,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460498CJ-6200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-62000.1角皿190×190--
114,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460306CJ-220(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-2200.01丸皿-1402.5
105,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468609CJ-6200(JCSS校正証明書付)1セット-62000.1角皿190×190--
129,000
128,800
141,680(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460315CJ-2200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-22000.1角皿--2.5
105,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460324CJ-320(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-3200.01丸皿-1402.5
108,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460333CJ-3200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-32000.1角皿--2.5
108,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460349CJ-620(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-6200.01丸皿-1402.5
114,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460358CJ-820(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-8200.01丸皿-1402.5
119,000
118,800
130,680(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460367CJ-8200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-82000.1角皿--2.5
119,000
118,800
130,680(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468408CJ-15K(JCSS校正証明書付)1セット15-1角皿--2.5
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468417CJ-220(JCSS校正証明書付)1セット-2200.01丸皿-1402.5
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468426CJ-2200(JCSS校正証明書付)1セット-22000.1角皿--2.5
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468435CJ-320(JCSS校正証明書付)1セット-3200.01丸皿-1402.5
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468444CJ-3200(JCSS校正証明書付)1セット-32000.1角皿--2.5
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468453CJ-620(JCSS校正証明書付)1セット-6200.01丸皿-1402.5
129,000
128,800
141,680(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468469CJ-820(JCSS校正証明書付)1セット-8200.01丸皿-1402.5
134,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468478CJ-8200(JCSS校正証明書付)1セット-82000.1角皿--2.5
134,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42565477CJ-15K1台15-1角皿190×190--
82,000
取扱い終了
代替品有
42565486CJ-2201台-2200.01丸皿-140-
82,000
取扱い終了
代替品有
42565495CJ-22001台-22000.1角皿190×190--
82,000
取扱い終了
代替品有
42565504CJ-3201台-3200.01丸皿-140-
84,000
取扱い終了
代替品有
42565513CJ-32001台-32000.1角皿190×190--
84,000
取扱い終了
代替品有
42565522CJ-6201台-6200.01丸皿-140-
90,000
取扱い終了
代替品有
16426594CJ-62001台-62000.1角皿190×190-2.5
90,000
取扱い終了
代替品有
42565547CJ-8201台-8200.01丸皿-140-
94,000
取扱い終了
代替品有
42565556CJ-82001台-82000.1角皿190×190--
94,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42565477CJ-15K16426533CJ-15K画像準備中高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました。
42565486CJ-22016426542CJ-220CJ-220 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426542高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました。
42565495CJ-220016426558CJ-2200CJ-2200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426558高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました。
42565504CJ-32016426567CJ-320CJ-320 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426567高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました。
42565513CJ-320016426576CJ-3200CJ-3200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426576高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました。
42565522CJ-62016426585CJ-620CJ-620 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426585高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました。
16426594CJ-620042565538CJ-6200CJ-6200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 42565538高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました。
42565547CJ-82016426603CJ-820CJ-820 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426603高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました。
42565556CJ-820016426612CJ-8200CJ-8200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426612高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする