曜日別特売

配線探査機器サーキットトレーサー

配線探査機器サーキットトレーサー - 3M(スリーエム)

回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。

用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。トラスコ品番410-7161材質ABS樹脂(送信器、受信器本体)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~40電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器)交流電圧(V)12~528(AC50/60Hz)直流電圧(V)DC12~528寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426752TK-6D
オープン
209,800
230,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする