曜日別特売

呼び線

呼び線 - グッドマン呼び線 - グッドマン
(1件のレビュー)

狭い配管内も容易に通線出来るΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。
曲率半径5cmで急コーナーでも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×75×3101巻長さ(m)30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426838101830-0.95
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16426847104830探索機能付1
42,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1642684710483089553774104630104830 探索機能付軽量コンパクト呼び線 グッドマン 89553774探索機能付軽量コンパクト呼び線グッドマン1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16426838
2020-03-19
用途: ケーブルの入替及び通線
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びが楽。
車に常備して置ける。
ファイバーの腰が強く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする