グッドマン
埋設ケーブル探索機
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
電圧
電源
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16426883
501
送信機用クランプ
クリップ付リード線×2個
内蔵アンテナケース
アース棒
幅100×奥行76×高さ76(送信機)
幅70×奥行45×高さ840(受信機)
AC 0~240V/DC 0~500V
(送信機)アルカリ単三乾電池×4本
(受信機)積層型9V(006P)乾電池×1個(付属)
アナログ式
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
16426892
BLM2015
75mmクランプ
ワニ口クリップ
ワニ口延長コード
アース棒
幅180×奥行35×高さ100(送信機)
幅125×奥行500×高さ230(受信機)
AC 0~600V/DC 0~300V
アルカリ単三乾電池×4本(送信機・受信機)(付属)
デジタル式
¥
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません