曜日別特売

高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック - LA-CO高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック - LA-CO高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック - LA-CO

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。

用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度(%)±3質量(g)18.1直径×長さ(mm)15×129内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1642701486842600
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1642698786770450
オープン
取扱い終了
1642699686807500
オープン
取扱い終了
返品不可
1642700586824550
オープン
取扱い終了
1642702386860650
オープン
取扱い終了
1642703286870700
オープン
取扱い終了
1642704886878750
オープン
取扱い終了
1642705786887800
オープン
取扱い終了
1642706686896850
オープン
取扱い終了
1642707586905900
オープン
取扱い終了
1642708486923950
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする