曜日別特売

アルミ平板

アルミ平板 - 光
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※個人宅配送不可商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16427818AH1022アルミアルマイト仕上げ1019952
564
379
417(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16427827AH1222アルミアルマイト仕上げ1219952
684
479
527(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16427836AH1522アルミアルマイト仕上げ1519952
780
519
571(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16427845AH2022アルミアルマイト仕上げ2019952
1,008
639
703(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16427854AH2522アルミアルマイト仕上げ2519952
1,248
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16427845
2016-04-25
用途: ユニットバス補修
米野建装

商品自体は普通のフラットバーです。長さが1995ミリと1800ではない物が欲しくて購入したのですが、説明文にあるとおり1本毎に送料が付きます。10本買えば送料10倍です、送って来る荷姿はひとまとめでもです。改善してもらいたいです。

28が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3323:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする