曜日別特売

スチロール透明マット板

スチロール透明マット板 - 光スチロール透明マット板 - 光スチロール透明マット板 - 光
(2件のレビュー)
幅(mm)915長さ(mm)1830仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂半透明使用温度範囲(℃)~88内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16427888PSWM-18012.4
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16427897PSWM-18023.4
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16427897
2019-11-17
用途: 浴室扉の割れ交換
KANEKO・Area卸売・小売業

商品届きましたが、梱包状態が古い。
各所、梱包用の幅広テープが切れていました。
案の定、コーナー部が欠けていました。
商品の古さを感じました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 16427897
2016-04-05
用途: 賃貸物件のドアガラスの変わりに
建設業・工事業

思っていたより商品gしっかりしており、加工しやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする