AOI
ウィードシート
リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。
色褪せが少なく、美観を長期間保持します。
透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。
軽量で簡易に施工できます。
用途
道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。
幅(mm)
1000
色
グリーン
NETIS番号
CG-080026A(AS)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16427924
WSM1
483-5743
再生PET繊維
4
10
20
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
16427915
WSG1
483-5735
ポリプロピレン(耐候安定剤入り)
0.4
7
100
¥
31,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください