曜日別特売

キッスシーラーW

キッスシーラーW - AOIキッスシーラーW - AOIキッスシーラーW - AOIキッスシーラーW - AOI
(4件のレビュー)

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。

用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16427958KW1030483-5581103.3
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16427967KW530483-559051.65
7,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16427967
2023-08-18
用途: 基礎工事、耐圧打設後の打ち継ぎ部分の防水性処理の為
建設業・工事業

貼り付け面を綺麗にして貼り付ければ、作業は楽です。ただし夏は、プチルが溶ける感じになるので、多少貼り付けに気をつけて作業する必要があるかと思う。

対象商品 : 16427958
2021-11-19
用途: 既設と新規コンクリート打ち継ぎ目の止水
株式会社丸島アクアシステム建設業・工事業

コンクリート面への取付も簡単で扱いやすく、作業がスムーズに進んだ。切断もカッターで簡単に切れた。

対象商品 : 16427958
2020-09-19
用途: コンクリートの打継止水用
建設業・工事業

なかなかこの金額で近くの店になかったので助かりました。
できれば幅がもう少し狭いものが欲しかったです。

対象商品 : 16427967
2018-03-09
用途: コンクリート打継部の止水材

打継からの漏水が無く底辺便利です。また必要な時に、すぐ仕入れれることも便利で品数が多数なのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする