天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。



桝の大きさがまちまちなので自由に切り取って加工しやすいのは良かったと思う。
ただどのくらい微粒なものまで取り切れるかやってみなければわからない。
オリンピック連休と配送時期が重なり、施工予定日まで届かず、来年の使用になってしまった。残念・・・・
屋上緑化の際、スナゴケを育てるマットに使用してみました。繊維目の詰り具合もちょうどよくこれはイイかも!と実感しました。お試し購入だったので早速リピしたいと思います。
高低差70cm長さ20mの畑ののり面に、保護工として法肩に30cmほど余裕をとり、斜面に残りを垂らして、はがれないように竹串を刺して設置しました。現在、すき間から雑草が芽を出し、半年たちますが、はがれることなくのり面を保護しています。降雨でのり面が何回も崩れ困っていましたが、これでとても助かりました。
ちょっと色が出ている気がする。
他の物に比べて水が緑色になってるね。
価格的には満足なんだけどね。
水の色がちょっとね・・・
透明でありたい。