ケンタイト

ケンタイト - AOIケンタイト - AOI
(6件のレビュー)

高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。

用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)規格ASTMD1751、NEXCO規格合格寸法(縦×横)(mm)1000×1000内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428012KT10483-5565103.7
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
車上渡し
16428028KT20483-5573207.4
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428028
2020-10-30
用途: 擁壁工事のコンクリート伸縮目地材
建設業・工事業

エラスタイトと比較して
軽い
切断加工が容易
施工後数年経てもアスファルトのはみ出しがない
保管が容易(置く向きによる変形がほとんどない)

2019-07-18
用途: コンクリートと柱の境目
その他業種

他製品はカットが難しいとの事ですが本製品はカッターで両側表と裏面からカッターで切り込めば容易にカット出来ます。

対象商品 : 16428012
2017-07-18
用途: コンクリート打設の緩衝材として使用
志賀郷北部農産株式会社農・林・水産業

初めての使用で効果は不明ですが、切断が容易で扱いやすく予定通りの施工が出来ました。

対象商品 : 16428012
2018-04-15
用途: 土間コン

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品 : 16428012
2017-05-25
用途: コンクリート打設時のクラック防止に
栗田金物株式会社建設業・工事業

しっかりと養生して,速やかに出荷していただきました。
また次回もお願いしたいです。

対象商品 : 16428028
2017-06-06
用途: 舗装工事に

納期が早かったので助かった。品質も標準でオッケー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする