曜日別特売

セーフタイト

セーフタイト - AOIセーフタイト - AOI
(6件のレビュー)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。

用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ(mm)
発泡倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428046ST1100.31030倍
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16428055ST1200.62030倍
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16428064ST3100.71015倍
1,600
取扱い終了
16428073ST3201.42015倍
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 土木工事
卸売・小売業

少し柔らかく頼りない気がします。次回購入するときはもう少し固めの目地板にします。

2024-12-17
用途: 土木工事
建設業・工事業

発砲スチロールみたいな目地材でものすごく軽い。エラスタイトとはまったく違う。

1が参考にしています
対象商品 : 16428046
2024-10-08
用途: コンクリート作業
建設業・工事業

コンクリートの縁切りで使用しました
非常に軽くカットしやすい為、非常に満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 16428055
2022-02-08
用途: 歩道コンクリ打設
ミコダイブセンター建設業・工事業

通常のエラスと比べ加工が非常に簡単で良かったと思います。
厚さ2cmの物を注文しましたが1cmの物が2枚合わさっているので、仕上がり切り口の見た目がどうかなっと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16428046
2021-01-25
用途: 現場で
建設業・工事業

満足しています。
注文からお届けまで早いので 助かっています

対象商品 : 16428055
2018-01-22
用途: コンクリート打設時の伸縮目地
株式会社創苑

カットしやすく、施工が容易でした。アスファルト系の物と比べて
見える所に使ってもきれいで良いと思いました。
今後も使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする